Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbeschilderung Parken f.Kunden L250xB400mm Ku.blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3000277683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277683
EAN/GTIN:
     4054773005898
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatz Nur für Kunden Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau/weiß
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Stärke:
2 mm
Breite:
400 mm
Länge:
250 mm
Ausführung:
Parken für Kunden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatz schild, Kundenparkplatz, Parkplatzschilder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 3,11*
2 Tage
34
1
€ 5,59*
ab € 2,04*
€ 3,12*
7 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 3,26*
2 Tage
49
30
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,30*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,854*
€ 13,934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,934*
€ 16,581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,264*
€ 14,594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,924*
€ 14,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,474*
€ 13,654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,694*
€ 12,726
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,854*
€ 11,726
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277681
ab € 1,95*
Ähnlich
k.A.
3000277682
ab € 1,95*
Ähnlich
k.A.
3000277686
ab € 1,95*
Ähnlich
k.A.
3000277685
ab € 1,94*
Ähnlich
k.A.
3000277680
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.