Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Alu.4HakenLänge 170mm erdbeerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-3000284066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WGX6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenhaken Aluminium - 100 % Recycling · vielfältige Kombionationsmöglichkeiten, für Oberbekleidung, Taschen, Schirme, etc. Abmessung B 145 x T 157 x H 175 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Wand · Farbe: erdbeerrot · Material: Aluminium · Höhe: 175mm
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Anzahl Haken:
4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste, Garderobe, Wandgarderoben, Wandgarderobenhaken, Wandmantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,1648*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,7048*
€ 82,9487
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,4448*
€ 81,4493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,1348*
€ 77,5104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,9748*
€ 74,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,1648*
€ 63,2661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.