Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 240mm 200mm 1,0m Tragrollen a.Kunststoffrohr D.20x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900441000
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA122R1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 240mm
Weitere Informationen:
Länge:
1,0 m
Bahnbreite:
200 mm
Ausführung:
Rollen aus Kunststoffrohr Ø 20
Rohr-Ø:
20 mm
Abmessung:
Ø 20 x 1,5 mm
Achsabstand:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, kleinrollenbahn kunststoffrollen, kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,28*
€ 350,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,35*
€ 350,62*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,24*
€ 352,01*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 302,80*
€ 356,22*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,22*
€ 423,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,24*
€ 417,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,86*
€ 402,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,48*
€ 392,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,80*
€ 360,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 70,67*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 74,98*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 79,23*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 82,58*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 85,96*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 34,74*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 34,91*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 34,83*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 34,92*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.