Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 240mm 200mm 1,0m Tragrollen a.Kunststoffrohr D.30x1,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900441050
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA132R1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 240mm
Weitere Informationen:
Länge:
1,0 m
Bahnbreite:
200 mm
Ausführung:
Rollen aus Kunststoffrohr Ø 30
Rohr-Ø:
30 mm
Abmessung:
Ø 30 x 1,8 mm
Achsabstand:
37,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, kleinrollenbahn kunststoffrollen, kleinrollenbahn, rollenbahn blume, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,62*
€ 272,15*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 205,54*
€ 272,39*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 233,39*
€ 279,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,72*
€ 289,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,14*
€ 290,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,97*
€ 333,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 62,36*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 66,20*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 66,76*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 69,54*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 72,41*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 30,56*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 30,50*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 30,65*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 30,43*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.