Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahnen 300mm Anz.Achsen 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442101
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R3005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scherenrollenbahn blume-rollen
scherenrollenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50 x 2,8 mm · auf Wunsch mit kugelgelagerten Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm · mit Distanzrohr Ø 10 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Rollenteilung: von ca. 55 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich : serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm. · Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich
Weitere Informationen:
ausziehbar bis max.:
2,7-6,2 m
Anzahl Achsen:
50
Bahnbreite:
300 mm
Anzahl Stützfüße:
4
Achs-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
100 kg
Anzahl Rollen pro Achse:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.088,12*
€ 1.237,04*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.196,51*
€ 1.324,09*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.195,4836*
€ 1.325,3836*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.283,15*
€ 1.424,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.292,52*
€ 1.429,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,3836*
€ 1.577,2065
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,2336*
€ 1.562,748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,6536*
€ 1.500,1778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,1936*
€ 1.461,5504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,4836*
€ 1.422,6255
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0030
ab € 62,90*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0030
ab € 46,92*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0040
ab € 65,37*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0040
ab € 49,34*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0050
ab € 66,25*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0050
ab € 51,26*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0060
ab € 67,62*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0060
ab € 52,08*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0030
ab € 80,85*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0030
ab € 53,66*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0040
ab € 85,03*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0040
ab € 64,66*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0050
ab € 91,53*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0050
ab € 71,07*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0060
ab € 99,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.