Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender QuickFix B232,5xH133,5xT33ca.mm grün


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-4000386412
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     5507
EAN/GTIN:
     5701684550724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Sofortpflaster
pflasterspender plum
inkl. je 1 Nachfüllpack mit 45 Stück Pflasterstrips elastisch und wasserfest, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 90 St. Pflasterrefills · Höhe ca.: 133,5mm · Breite ca.: 232,5mm · Ausführung: Pflasterspender QuickFix · Tiefe ca.: 33mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Marke:
PLUM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pflasterspender, pflasterspender textil, Pflaster Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 17,84*
€ 26,04*
5 Tage
130
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 19,15*
€ 26,60*
4 Tage
130
1
pro Satz
€ 7,99*
ab € 20,38*
€ 27,94*
5 Tage
100
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 20,11*
€ 28,31*
Lager 345
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 29,22944*
€ 37,90944*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,90944*
€ 45,11223
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,48944*
€ 44,61243
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,79944*
€ 41,41133
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,32944*
€ 40,85203
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,38944*
€ 39,73343
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,22944*
€ 34,78303
pro Satz
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,70*
Zubehör
Plum
BR350045
ab € 4,02*
Zubehör
Plum
BR353030
ab € 5,03*
Zubehör
Plum
5514
ab € 4,18*
Zubehör
Plum
5516
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.