Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug TCN 9321 Trgf.2-4kg Seillänge 2,0m Seil-D.2,0mm PLANETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9000444005
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G 30004-D
EAN/GTIN:
     4250450414193
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Aluminium-Druckgussgehäuse · biegsames und widerstandsfähiges Stahldrahtseil · reibungsarme Büchsen und präzise Seilführung · Sicherheitshaken und langlebige Feder · Sicherheitsaufhängung · nach jedem Arbeitsgang wird das Werkzeug in die Ausgangsposition zurückgezogen Maße A 149 x B 324 x C 85, D 8 mm, E 8 mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2-4 kg
Seillänge:
2,0 m
Seil-Ø:
2,0 mm
Gewicht:
2,0 kg
Modell:
TCN 9321
Marke:
PLANETA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: balancer 2 m, balancer 4 kg, federzug, Federzüge
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 123,46*
€ 149,53*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 123,43*
€ 150,23*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 126,69*
€ 153,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,41*
€ 155,08*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,50*
€ 181,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30000
ab € 45,90*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30001
ab € 52,60*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30002
ab € 54,64*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30003
ab € 101,95*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30005
ab € 123,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.