Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter L400xB300xH145mm blau PP Schwerlast Seitenwände geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000446111
Herst.-Nr.:
     VTK400/145-0 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022066787
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
aus Polypropylen · als Schwerlastkasten einsetzbar · hochbelastbar, sowie für Rollenbahnen geeignet · mehr Stabilität durch Rippenboden · ab einer Höhe von 210 mm Griffe an den Stirnseiten · lebensmittelecht · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · passende Etikettengröße E3 Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 126mm · Innenlänge: 360mm · Innenbreite: 260mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
45 kg
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
145 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
LA-KA-PE
Ausführung:
Schwerlast
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten blau la-ka-pe, groß behälter, großbehälter pp, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
8
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 10,79*
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 7,52*
€ 10,95*
1 Tag
69
1
€ 5,45*
ab € 7,64*
€ 11,00*
5 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 7,58*
€ 11,23*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,012*
€ 24,372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,372*
€ 29,003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,812*
€ 28,336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,492*
€ 25,575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,832*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,332*
€ 24,195
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,012*
€ 21,434
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400A SCHWARZ
ab € 4,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400K BLAU
ab € 19,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400K GRAU
ab € 19,85*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,26*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.