Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H164xB600xT134mm 5 x C Ku.weiß LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000449645
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500513
EAN/GTIN:
     4009292854403
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender
Klarsichtbehälter aus Kunststoff in weißem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
5 x C
Farbe:
weiß
Gesamttiefe:
134 mm
Behältertiefe:
97 mm
Behälterhöhe:
108 mm
Behälterbreite:
100 mm
Gesamthöhe:
164 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Marke:
LOCKWEILER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 21,55*
€ 29,33*
1 Tag
45
1
€ 5,45*
ab € 21,67*
€ 29,48*
1 Tag
31
1
€ 5,59*
ab € 21,96*
€ 29,84*
1 Tag
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,78*
€ 30,24*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,142*
€ 42,662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,662*
€ 50,768
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,212*
€ 50,232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,512*
€ 47,019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,842*
€ 46,222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,162*
€ 45,413
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,142*
€ 39,439
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500291
ab € 87,63*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500613
ab € 14,65*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500413
ab € 30,03*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500313
ab € 41,80*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500213
ab € 92,80*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1553014
ab € 80,96*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1551814
ab € 70,31*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1573313
ab € 123,46*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500913
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.