Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdeckel f.Mehrzweckbehälter 105l RUBBERMAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000450386
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG352700GRAY
EAN/GTIN:
     086876044324
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Farbe grau · für Mehrzweckbehälter Weitere technische Eigenschaften: · Form: eckig
Weitere Informationen:
für Inhalt:
105 l
Farbe:
grau
Marke:
RUBBERMAID
passend für:
Mehrzweckbehälter
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 18,36*
€ 24,55*
2 Tage
32
1
€ 5,45*
ab € 18,31*
€ 24,61*
5 Tage
32
1
€ 8,90*
ab € 18,77*
€ 25,25*
1
€ 4,95*
ab € 19,49*
€ 26,18*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,126*
€ 40,306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,306*
€ 47,964
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,816*
€ 47,381
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,716*
€ 46,072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,736*
€ 44,906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,636*
€ 43,597
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,126*
€ 35,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG353900GRAY
ab € 22,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.