Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdeckel f.Mehrzweckbehälter 151,5l RUBBERMAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000450388
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG353900GRAY
EAN/GTIN:
     086876044393
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Farbe grau · für Mehrzweckbehälter Weitere technische Eigenschaften: · Form: eckig
Weitere Informationen:
für Inhalt:
151,5 l
Farbe:
grau
Marke:
RUBBERMAID
passend für:
Mehrzweckbehälter
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 23,88*
€ 31,52*
1
€ 4,95*
ab € 25,07*
€ 33,06*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 22,83*
€ 33,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 23,02*
€ 33,29*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,046*
€ 49,666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,666*
€ 59,103
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,026*
€ 58,341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,016*
€ 57,139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,976*
€ 55,901
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,306*
€ 53,914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,046*
€ 45,275
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG352700GRAY
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.