Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettentasche B210xH74mm blau selbstkl.50St./Pack


Menge:  Kit  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000451055
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     179407
EAN/GTIN:
     4005546981642
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
selbstklebend · Rücken- und Vorderfolie aus strapazierfähigem PP · 2 rückseitige Klebestreifen · scannertauglich und dokumentenecht · perfekt für die Kennzeichnung von Kunststoffbehältern, Holz oder Kartonagen · Rückseite blau, Vorderseite transparent · VE = 50 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
1/2 DIN A5 quer
Breite:
210 mm
Marke:
DURABLE
Ausführung:
selbstklebend
Höhe:
74 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (43)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 63,02*
€ 77,26*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 63,93*
€ 80,08*
3 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 65,61*
€ 80,08*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 67,17*
€ 82,15*
Lager 345
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 93,346*
€ 111,966*
Menge:  Kit  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 111,966*
€ 133,24
pro Kit
ab 2 Kits
€ 110,776*
€ 131,823
pro Kit
ab 5 Kits
€ 102,496*
€ 121,97
pro Kit
ab 10 Kits
€ 98,246*
€ 116,913
pro Kit
ab 500 Kits
€ 93,346*
€ 111,082
pro Kit
1 Kit enthält 1 Box (ab € 93,346* pro Box)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
102802
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.