Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter L724xB815xH1660mm 4Seitenwände Ku.-Plattform PP Bereifung blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9001445102
Herst.-Nr.:
     KB4A50101460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316443106
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Kunststoffbodenplatte mit 2 Verstärkungseisen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · Aufsteckwände aus robuster Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm mit eingeschweißten Flacheisenstreben 12 x 3 mm · max. 4 zusätzliche Böden einhängbar (Lieferung erfolgt ohne Böden, optionales Zubehör) · alle Metallteile galvanisch verzinkt · 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm · Tragfähigkeit 500 kg Weitere technische Eigenschaften: · Nutzhöhe: 1460mm · Ausstattung: Gitter verzinkt · Etagenabstand: 300mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenbreite:
745 mm
Rad-Ø:
108 mm
Bereifung:
Polypropylen
Gesamthöhe:
1660 mm
Gesamtbreite:
815 mm
Ausführung:
4 Seitenwände und Kunststoffplattform
Plattform:
enzianblau, ähnlich RAL 5010
Ladeflächenlänge:
660 mm
Gesamtlänge:
724 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, Gitterrückwand, Rückwandgitter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, Sicherheitsrollbehälter, Transportgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,70*
€ 219,14*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,35*
€ 243,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,23*
€ 244,16*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 211,1976*
€ 251,3876*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,50*
€ 254,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,3876*
€ 299,1512
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,6576*
€ 294,7125
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,7276*
€ 278,1358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,6276*
€ 269,6868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,1976*
€ 251,3251
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,38*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 29,06*
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,39*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,74*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E70A04PEF35010
ab € 22,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.