Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal H1170xB500xT450mm Buchedekor 3 OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9102489321
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-343301-B
EAN/GTIN:
     4038933409207
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
melaminharzbeschichtete E-1 Spanplatten mit grundeten Ecken und Kanten · Einlegeböden im Raster von 32 mm verstellbar · mit 4 Rollen, 2 davon feststellbar · Maßangaben der Höhe inkl. Rollen · H 1170 x B 500 x T 450 mm Ausführungen weiß, lichtgrau, Ahorndekor und Buchedekor
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
Buchedekor
Ordnerhöhen:
3 OH
Tiefe:
450 mm
Höhe:
1170 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,89*
€ 298,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,85*
€ 300,24*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,53*
€ 302,25*
Frei Haus
ab € 245,11*
€ 308,39*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 315,544*
€ 376,544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,544*
€ 448,087
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,344*
€ 441,899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,234*
€ 414,398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,774*
€ 407,901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,544*
€ 375,497
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-343001-WE
ab € 146,21*
Zubehör
Geramöbel
S-346001-WE
ab € 191,69*
Zubehör
Geramöbel
S-343001-AH
ab € 156,64*
Zubehör
Geramöbel
S-343001-BU
ab € 144,87*
Zubehör
Geramöbel
S-343001-LG
ab € 157,08*
Zubehör
Geramöbel
S-342001-AH
ab € 121,87*
Zubehör
Geramöbel
S-342001-BU
ab € 121,92*
Zubehör
Geramöbel
S-342001-LG
ab € 121,66*
Zubehör
Geramöbel
S-346001-AH
ab € 191,29*
Zubehör
Geramöbel
S-346001-BU
ab € 190,66*
Zubehör
Geramöbel
S-346001-LG
ab € 191,43*
Zubehör
Geramöbel
S-342001-W
ab € 117,84*
Zubehör
Geramöbel
S-345001-L
ab € 142,79*
Zubehör
Geramöbel
S-345001-B
ab € 143,73*
Zubehör
Geramöbel
S-345001-A
ab € 143,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.