Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt schwarz 460-560mm m.Rl.TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9103482830
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI59U G20
EAN/GTIN:
     4014296541280
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Permanent-Kontakt (mit Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Stahlfußkreuz verchromt · Sitz- und Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar · konturgeformte Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar · Bezug 100 % Polypropylen · inklusive höhenverstellbare Armlehnen · Sitzfläche B 480 x T 450 mm · Sitzhöhe 460-560 mm · Lehnenhöhe 550-600 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
460-560 mm
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
mit Armlehnen
Sitztiefe:
450 mm
Ausführung:
mit Permanentkontakt
Lehnenhöhe:
550-600 mm
Marke:
TOPSTAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 138,73*
€ 164,16*
€ 4,95*
ab € 140,02*
€ 164,16*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 139,98*
€ 164,17*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,40*
€ 166,77*
Lager 345
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 157,0332*
€ 183,1332*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,1332*
€ 217,9285
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,3832*
€ 214,656
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,7332*
€ 204,3625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,8032*
€ 196,1158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,0332*
€ 186,8695
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,42*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,06*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,52*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,87*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.