Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitness-Drehstuhl Sitness 10 schwarz mit Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-596183023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI59U G20
EAN/GTIN:
     4014296541280
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Sitzen in Bewegung! Der Home- und Small-Office Stuhl für einen gesunden Rücken. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT, konturgeformteRückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze. Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung. US-patentierter Fitness-Orthositz mit Body-Balance-Gelenk, dreidimensional beweglich. Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz, verchromt. Sitzhöhe: 42-55 cm, Sitzbreite: 48 cm, Sitztiefe: 45 cm, Lehnenhöhe: 57 cm. Mit Rollen für Teppichboden. Stoffbezug: 100 % Polypropylen. Höhenverstellbare Armlehnen U2 inklusive.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
100 % Polypropylen
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
46 - 56 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
45 cm
Lehnenhöhe:
57 - 64 cm cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung der Rollen:
Teppichböden
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 138,76*
€ 165,96*
€ 4,95*
ab € 139,80*
€ 165,96*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 139,81*
€ 165,97*
Lager 690
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,64*
€ 168,63*
358 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 142,74*
€ 168,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,49*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,80*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,69*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,84*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,01*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.