Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Kunstleder/Microfaser schwarz/grau m.Knie-Wipptechnik 420-500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9103482860
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SC20F TC3
EAN/GTIN:
     4014296025056
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Knie-Wippmechanik (mit Armlehnen) ? für überwiegend sitzende Tätigkeiten ? stabiles Polyamid Fußkreuz schwarz ? individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar ? stufenlose Sitzhöhenverstellung ? Polstereinfassung, Seitenteile und Lehnenrückseite ? in schwarzem softigem Kunstlederbezug Rückenlehne mit seitlichen Ausformungen ? Muldensitz und Rückenlehne in Microfaser aufwändig abgesteppt ? inklusive Armlehnen starr ? Sitzfläche B 550 x T 500 mm ? Sitzhöhe 420-500 mm ? Lehnenhöhe 720 mm ? Rollen für weiche Böden ? Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Sitztiefe: 500mm
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
schwarz/grau
Sitzhöhenverstellung:
420-500 mm
Sitzbreite:
550 mm
Ausstattung:
mit Knie-Wipptechnik
Sitz/Rückenpolster:
Kunstleder/Microfaser
Ausführung:
mit Armlehnen, starr
Lehnenhöhe:
720 mm
Marke:
TOPSTAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,86*
€ 207,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,25*
€ 207,69*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 173,0216*
€ 210,3416*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,48*
€ 217,48*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,45*
€ 218,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,3416*
€ 250,3065
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,1216*
€ 248,8547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,8316*
€ 236,6096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,4016*
€ 220,6279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,0216*
€ 205,8957
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.