| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1349005 Herst.-Nr.: SC20F TC3 EAN/GTIN: 4014296025056 |
| |
|
| | |
| mit Knie-Wippmechanik (mit Armlehnen) ? für überwiegend sitzende Tätigkeiten ? stabiles Polyamid Fußkreuz schwarz ? individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar ? stufenlose Sitzhöhenverstellung ? Polstereinfassung, Seitenteile und Lehnenrückseite ? in schwarzem softigem Kunstlederbezug Rückenlehne mit seitlichen Ausformungen ? Muldensitz und Rückenlehne in Microfaser aufwändig abgesteppt ? inklusive Armlehnen starr ? Sitzfläche B 550 x T 500 mm ? Sitzhöhe 420-500 mm ? Lehnenhöhe 720 mm ? Rollen für weiche Böden ? Lieferung erfolgt zerlegtWeitere technische Eigenschaften:· Sitztiefe: 500mm Weitere Informationen: | | Polsterfarbe: | schwarz/grau | Sitzhöhenverstellung: | 420-500 mm | Sitzbreite: | 550 mm | Ausstattung: | mit Knie-Wipptechnik | Sitz/Rückenpolster: | Kunstleder/Microfaser | Ausführung: | mit Armlehnen, starr | Lehnenhöhe: | 720 mm | Marke: | TOPSTAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Stuhl, 9103482860 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,30* | € 202,10* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,12* | € 203,62* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,7816* | € 211,2516* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,01* | € 218,38* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,62* | € 219,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|