Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Funkuhr Alu.mattsilber 1,5 V Zahlen D.200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9106486635
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.190.205
EAN/GTIN:
     4250594527049
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
vollautomatische Zeiteinstellung · Sommer- und Winterzeitumstellung · Aluminiumgehäuse matt-geschliffen · Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 1,5V
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Farbe:
mattsilber
Ausführung:
Funkuhr
Zifferblatt:
Zahlen
Ø:
200 mm
Gehäuse:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Funkuhren, Großraumuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
€ 5,99*
ab € 35,88*
€ 47,05*
€ 5,00*
ab € 39,11*
€ 49,79*
Frei Haus
ab € 40,38*
€ 51,33*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 61,84*
€ 78,31*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 70,0968*
€ 88,6168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,6168*
€ 105,454
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,9468*
€ 103,4667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,1968*
€ 96,6242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,4568*
€ 94,5536
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,6668*
€ 86,4735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,0968*
€ 83,4152
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 47,39*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 44,66*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 24,66*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 238,11*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 173,74*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 158,95*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 233,59*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 225,72*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 294,82*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 296,93*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 233,83*
Ähnlich
Peweta
51.012.515
ab € 155,82*
Ähnlich
Peweta
41.012.515
ab € 145,71*
Ähnlich
Peweta
41.250.321
ab € 129,42*
Ähnlich
Peweta
41.250.311
ab € 129,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.