Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Funkuhr Ku.schwarz 1,5 V Balken D.300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9106486758
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.001.322
EAN/GTIN:
     4250594504859
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
schwarzes Kunststoffgehäuse, typisches Bahnhofszifferblatt mit schwarzen Balkenstrichen · vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung · Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 1,5V
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Funkuhr
Zifferblatt:
Balken
Ø:
300 mm
Gehäuse:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Nebenuhr, Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, bahnhofsuhr, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Funkuhren, Großraumuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 24,66*
€ 32,97*
€ 3,50*
ab € 40,67*
€ 52,27*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 61,71*
€ 78,91*
3 Tage
9
€ 5,45*
ab € 61,75*
€ 78,99*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 70,5472*
€ 90,3672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,3672*
€ 107,537
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,2972*
€ 105,0737
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,5872*
€ 98,2788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,7672*
€ 96,113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,2472*
€ 88,3542
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,5472*
€ 83,9512
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 35,88*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 44,68*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 52,55*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 47,39*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 44,66*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 238,11*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 173,74*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 158,95*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 233,59*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 225,72*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 294,82*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 296,93*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 233,83*
Ähnlich
Peweta
41.250.321
ab € 129,42*
Ähnlich
Peweta
41.250.311
ab € 129,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.