Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken L1500xB80xH20mm Alu.schwarz m.Doppelklebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9107472222
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47751
EAN/GTIN:
     4250619600726
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
ideal geeignet für Drucker- und Faxräume, EDV- und Telefoninstallationen in Büros, Verkaufsflächen, Messen etc. · Vermeidung von Betriebsstörungen durch herausgerissene Stecker, Kurzschluss oder Datenverlus · Schutz der Kabel vor Knicken und Beschädigungen · hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile · einfache Montage durch Zusammenstecken · Lieferung inkl. Doppelklebeband · VE = Kartoninhalt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Breite:
80 mm
Länge:
1500 mm
Marke:
EWALD HILDEBRANDT
Material:
Aluminium
Kabel-Ø:
18 mm
Kartoninhalt:
1 St.
Höhe:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal schwarz, fußbodenkanal, Bordsteinrampe, Kabelbrücken, Kabelübergänge, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 48,52*
€ 59,64*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 44,96*
€ 60,23*
1
€ 4,95*
ab € 49,26*
€ 64,25*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 49,79*
€ 67,44*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 60,36941*
€ 77,57941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57941*
€ 92,3195
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,88941*
€ 91,4984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,48941*
€ 83,8824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70941*
€ 79,3842
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,96941*
€ 78,5036
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,36941*
€ 71,8396
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 47,30*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 47,02*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 49,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731
ab € 50,02*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47721
ab € 44,80*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 56,07*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 49,13*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 45,71*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 45,72*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 53,70*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 45,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.