Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter H750xØ380mm 75l rot TKG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
345-9109468210
Hersteller:
TKG
Herst.-Nr.:
390014
EAN/GTIN:
4260058005334
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
Weitere Informationen:
Inhalt:
75 l
Farbe:
rot
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Ø:
380 mm
Höhe:
750 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Umweltschutz
>
Abfallbehälter
>
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen rot
,
Abfallbehälter
,
Abfalleimer
,
Abfallsammler
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 100,09*
€ 141,07*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,88*
€ 150,02*
Lager 345
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 118,156*
€ 156,526*
Lager 1498
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 125,31*
€ 166,10*
Lager 2478
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,77*
€ 166,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,526*
€ 186,266
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,346*
€ 184,862
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,056*
€ 180,947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,186*
€ 175,151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,156*
€ 140,606
pro Stück
Lagerstand:
Lager 345
Versand:
Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 345
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter H370xØ250mm 15l VA
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3144
ab € 81,26*
Ähnlich
Abfallbehälter H390xØ375mm 30l VA
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3154
ab € 107,18*
Ähnlich
Abfallbehälter H520xØ375mm 50l VA
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3164
ab € 114,06*
Ähnlich
Abfallbehälter H560xØ465mm 80l VA
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3174
ab € 190,05*
Ähnlich
Abfallbehälter H750xØ465mm 110l VA
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3184
ab € 216,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen