Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre H.1300mm Schaufel-Gr.L300xB480mm STA 3armiger Radstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443129
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     TK1326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
fetra treppenkarre
treppenkarre
stabile Stahlrohrkonstruktion · Oberfläche schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · mit extra großer, austauschbarer Schaufel · mit 2 dreiarmigen Radsternen, jeweils mit 3 TPE-Rädern, Naben mit Rillenkugellager · Sicherheitsgriffe und Radschutz · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 40mm · Ausstattung: 3armiger Radstern · Schaufeltiefe: 300 mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
22 kg
Bereifung:
TPE
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
160 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
480 mm
Material:
Stahlrohr
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre traglast 200 kg, Karren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,214*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,004*
€ 347,485
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,524*
€ 344,534
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,654*
€ 332,788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,144*
€ 322,661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,214*
€ 283,475
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
B1116L
ab € 184,982*
Ähnlich
Fetra
B1331L
ab € 214,86*
Ähnlich
Fetra
B1335L
ab € 172,872*
Ähnlich
Fetra
TK1328
ab € 313,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.