Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre H.1300mm Schaufel-Gr.L300xB480mm STA Lufträder/5armiger Radstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9110443130
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     TK1328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre luftbereift
treppenkarre
stabile Stahlrohrkonstruktion · Oberfläche schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · mit austauschbarer Schaufel · mit Lufträdern, Naben mit Rollenlager und 2 fünfarmigen Radsternen, jeweils mit 5 TPE-Rädern, Rad-Ø 125 mm, Naben mit Rillenkugellager · Sicherheitsgriffe und Radschutz · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Ausstattung: Lufträder/5armiger Radstern · Schaufeltiefe: 300 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
22 kg
Bereifung:
Luft
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillanblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
480 mm
Material:
Stahlrohr
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fetra treppenkarre, Karren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,14*
€ 451,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,76*
€ 447,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,79*
€ 431,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,36*
€ 418,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,13*
€ 372,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
B1116L
ab € 184,982*
Ähnlich
Fetra
B1331L
ab € 214,86*
Ähnlich
Fetra
B1335L
ab € 172,872*
Ähnlich
Fetra
TK1326
ab € 238,214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.