Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas/-Plattenwagen eins.Ladefl.-L1600xB800mm STA brillantblau Trgf.1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443157
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
platten-transportwagen
Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, kunststoffbeschichtet · doppelseitige Anlagen mit Profilgummi belegt · Anlagenhöhe 1450 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 · Elastic-Vollgummi-Bereifung · Naben mit Kugellager · Auflagenbreite 430 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Ladeflächenbreite: 800mm · Gesamtbreite: 800mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Gesamthöhe: 1788mm · Material: Stahlrohr · Ladeflächenlänge: 1600mm · Gesamtlänge: 1676mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Hinweis: Auflagefläche 1676 x 430 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Anlagenhöhe:
1450 mm
Gewicht:
71 kg
Rad-Ø:
200 mm
Auflagenbreite:
430 mm
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Ausführung:
einseitig
Auflagenlänge:
1676 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 802,694*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,264*
€ 1.109,394
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,274*
€ 1.096,316
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,714*
€ 1.046,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,704*
€ 1.008,768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,694*
€ 955,206
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
4474
ab € 810,856*
Ähnlich
Fetra
4475
ab € 863,258*
Ähnlich
Fetra
4476
ab € 999,906*
Ähnlich
Fetra
4445
ab € 361,886*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.