Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas/-Plattenwagen zweis.Ladefl.-L1200xB800mm STA brillantblau Trgf.1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443161
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
platten-transportwagen
Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, kunststoffbeschichtet · einseitige oder doppelseitige Anlagen mit Profilgummi belegt · Anlagenhöhe 1450 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 · Elastic-Vollgummi-Bereifung · Naben mit Kugellager · Auflagenbreite 2 x 230 mm · Gesamthöhe 1783 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Ladeflächenbreite: 800mm · Gesamtbreite: 800mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Gesamthöhe: 1783mm · Material: Stahlrohr · Ladeflächenlänge: 1200mm · Gesamtlänge: 1276mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Hinweis: Auflagefläche 1276 x 2x 230 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Anlagenhöhe:
1450 mm
Gewicht:
69 kg
Rad-Ø:
200 mm
Auflagenbreite:
2 x 230 mm
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Ausführung:
zweiseitig
Auflagenlänge:
1276 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 810,856*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,876*
€ 1.118,452
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,436*
€ 1.102,459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,536*
€ 1.027,608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,076*
€ 994,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,856*
€ 964,919
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
4454
ab € 745,084*
Ähnlich
Fetra
4455
ab € 802,694*
Ähnlich
Fetra
4456
ab € 929,88*
Ähnlich
Fetra
4445
ab € 361,886*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.