Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen eins.Ladefl.-L1600xB800mm STA brillantblau Trgf.1200kg o.Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443178
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4465-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
platten-transportwagen
ohne Einsteckbügel · Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007 · rutschsichere, wasserfeste Holzplattform zur Aufnahme von max. 7 Einsteckbügel · Bügelabstand licht 90 mm · Einsteckbügel in den Höhen 300, 600 und 900 mm siehe Zubehör · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen mit Feststeller, Naben mit Rillenkugellager · Zur Lagerung und für den Transport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Ladeflächenbreite: 800mm · Bügelabstand licht: 90mm · Ladeflächenhöhe: 295mm · Ausstattung: ohne Bügel · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · geeignet für: 6 Einsteckbügel · Material: Stahlrohr · Ladeflächenlänge: 1600mm · Radgröße: 200 x 50 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Gewicht:
63 kg
Rad-Ø:
200 mm
Bereifung:
Vollgummi-Elastic
Ausführung:
einseitig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,822*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,922*
€ 723,427
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,402*
€ 716,858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,912*
€ 687,715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,922*
€ 661,547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,822*
€ 610,258
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3016
ab € 21,55*
Zubehör
Fetra
6016
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
9016
ab € 24,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.