Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer L1200xB800mm o.Bügel 6Fächer Fach-B.90mm pulverbesch.brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9110443192
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
ohne Einsteckbügel · Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007 · rutschsichere, wasserfeste Holzplattform · zur Aufnahme von max. 7 Einsteckbügel · lichter Abstand 90 mm · Einsteckbügel in den Höhen 300, 600 und 900 mm siehe Zubehör · sechsteilige Einschubrollen an einer Stirnseite · 4 Gummifüße · Bodenverankerung möglich · Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang · Zur Lagerung und für den Transport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · prüfpflichtig: ja · Nutzflächenlänge: 1200 mm · Nutzflächenbreite: 800 mm · Gesamthöhe: 100 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Ausführung:
ohne Bügel
Anzahl Fächer:
6
Fachbreite:
90 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Tragfähigkeit:
1200 kg
Gewicht:
45 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,64*
€ 486,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,12*
€ 482,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,12*
€ 474,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,54*
€ 465,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,08*
€ 413,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3012
ab € 19,88*
Zubehör
Fetra
6012
ab € 20,48*
Zubehör
Fetra
9012
ab € 22,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.