Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Plattenregal
>
Plattenregal Bügel
>
Artikel
Plattenständer L1600xB800mm o.Bügel 6Fächer Fach-B.90mm pulverbesch.brillantblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
345-9110443193
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
4365
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
ohne Einsteckbügel · Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007 · rutschsichere, wasserfeste Holzplattform · zur Aufnahme von max. 7 Einsteckbügel · lichter Abstand 90 mm · Einsteckbügel in den Höhen 300, 600 und 900 mm siehe Zubehör · sechsteilige Einschubrollen an einer Stirnseite · 4 Gummifüße · Bodenverankerung möglich · Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang · Zur Lagerung und für den Transport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · prüfpflichtig: ja · Nutzflächenlänge: 1600 mm · Nutzflächenbreite: 800 mm · Gesamthöhe: 100 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Breite:
800 mm
Ausführung:
ohne Bügel
Anzahl Fächer:
6
Fachbreite:
90 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Tragfähigkeit:
1200 kg
Gewicht:
51 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Regale
>
Tafelregale
>
Plattenständer
Weitere Suchbegriffe:
Reststückregal
,
Tafelregal
,
Aufsteckbügel für Tafelregal
,
Bügel für Tafelregal
,
Einsteckbügel für Tafelregal
,
Plattenregal Bügel
,
Tafelregalbügel
,
fetra plattenständer
,
plattenregal
,
tafelregal 6 fächer
,
Regal
,
Tafelregale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 422,572*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,182*
€ 591,647
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,472*
€ 588,422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,892*
€ 580,591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,322*
€ 565,633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,572*
€ 502,861
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4465+4465-1 und -ständer 4365, Höhe 300 mm
Fetra
3016
ab € 21,44*
Zubehör
fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4465+4465-1 und -ständer 4365, Höhe 600 mm
Fetra
6016
ab € 23,37*
Zubehör
fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4465+4465-1 und -ständer 4365, Höhe 900 mm
Fetra
9016
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen