Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen Gesamt-Trgf.200kg 3feste Etagen m.Holzwerkstoffpl. brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444136
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
beistellwagen fetra ral 5007
ablagewagen
mit Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Buchedekor zur Aufnahme von Eurokästen · Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion pulverbeschichtet · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit mittlere Ladefläche: 50kg · Radbreite: 38mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 50kg · Ladeflächenbreite: 400mm · Ladeflächenlänge: 600mm · Ladeflächenhöhe: 209, 664, 1164 mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Etagenhöhe:
209/664/1164 mm
Gesamttragfähigkeit:
200 kg
Rad-Ø:
125 mm
Ausstattung:
mit Holzwerkstoffplatten
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1178 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Ausführung:
3 feste Etagen
Material:
Stahlrohr
Gesamtlänge:
821 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fetra beistellwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,776*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,866*
€ 373,501
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,626*
€ 369,645
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,056*
€ 349,927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,246*
€ 339,443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,776*
€ 306,753
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
32902
ab € 283,606*
Ähnlich
Fetra
32900
ab € 227,972*
Ähnlich
Fetra
32912
ab € 327,89*
Ähnlich
Fetra
32910
ab € 280,518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.