Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokastenwagen GTrgf.300 kg f.15 Kästen 400x600mm m.offenem Rahmen brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444180
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Kastenwagen
Eurokastenwagen
eurokastenwagen fetra
eurokastenwagen
ohne Kästen· Stahlrohr und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007, geschraubte Bauweise · Rahmen variabel einschraubbar im Raster von 150 mm verstellbar, Neigung 15º oder 30º bei schrägem Einbau · Tragfähigkeit pro Ladefläche 80 kg · 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststeller gem. EN 1757-3, Naben mit Rillenkugellager · zur Aufnahme von Euro-Kunststoffkästen L 600 x B 400 x H 145 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ladeflächenbreite: 610mm · Gewicht: 69kg · Ladeflächenlänge: 1240mm · Ladeflächenhöhe: 298, 598, 898, 1198, 1498 mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Etagenhöhe:
298/598/898/1198/1498 mm
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Ausstattung:
mit offenem Rahmen
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1686 mm
Gesamtbreite:
685 mm
Ausführung:
für 15 Kästen 400 x 600 mm
Material:
Stahlrohr
Gesamtlänge:
1372 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 561,608*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,748*
€ 791,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,228*
€ 785,671
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,608*
€ 751,614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,888*
€ 721,007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,608*
€ 668,314
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
2392
ab € 391,954*
Ähnlich
Fetra
2390
ab € 303,876*
Ähnlich
Fetra
1399
ab € 784,652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.