Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugöse n.nachrüstbar f.Handpritschenwagen STA brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9110444225
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     Z
EAN/GTIN:
     4017976014418
Suchbegriffe:
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen zugöse
für Handpritschenwagen · nicht nachrüstbar · kann nur in Verbindung mit einem Handpritschenwagen bestellt werden
Weitere Informationen:
passend für:
Handpritschenwagen
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ausführung:
nicht nachrüstbar
Material:
Stahlrohr
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handpritschenwagen, Transportgerät, Zugöse, Zugöse für Handpritschenwagen, Zugösen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,99*
€ 56,02*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 61,75*
€ 78,78*
22 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,92*
€ 79,95*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 32,14*
€ 100,27*
Lager 345
36 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 82,784*
€ 103,444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,444*
€ 123,098
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,814*
€ 121,159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,114*
€ 115,566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,984*
€ 111,841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,314*
€ 108,664
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,784*
€ 98,513
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
4109L
ab € 313,26*
Sonstiges
Fetra
4105L
ab € 266,16*
Sonstiges
Fetra
4107L
ab € 223,42*
Sonstiges
Fetra
4103L
ab € 182,77*
Sonstiges
Fetra
4108L
ab € 271,36*
Sonstiges
Fetra
4104L
ab € 244,54*
Sonstiges
Fetra
6454L
ab € 1.076,6856*
Sonstiges
Fetra
6453L
ab € 1.077,4664*
Sonstiges
Fetra
6454V
ab € 1.192,6904*
Sonstiges
Fetra
6453V
ab € 1.063,0576*
Sonstiges
Fetra
6455L
ab € 1.253,9108*
Sonstiges
Fetra
6455V
ab € 1.303,4776*
Sonstiges
Fetra
6456L
ab € 1.419,2052*
Sonstiges
Fetra
6456V
ab € 1.473,3192*
Sonstiges
Fetra
6404L
ab € 771,9228*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.