| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9110444447 Herst.-Nr.: 28FT31 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drahtgitter galvanisch glanzverzinkt · Maschenweite 100 x 50 mm · Scharniere anschraubbar · Öffnungswinkel 180° · je 2 Drahtbügelverschlüsse, abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Drahtgitter verzinkt · Gesamtlänge: 850 mm · Gesamthöhe: 1825 mm · Hinweis: für Ladefläche 850 x 610 mm · Lieferung: Zubehör · Nettogewicht: 6,6 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Zubehör Weitere Informationen: | | passend für: | Kommissionierwagen L1091xB690xH1825mm | Ausführung: | 1-flügelig anschraubbar | Marke: | FETRA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |