Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1170xB700xH1792mm Trgf.750kg 4Etagen Drahtgitter,1 Längsseite offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9110444487
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
etagenwagen fetra
komplett mit Böden Gesamttragfähigkeit 750 kg · Stirn- und Längswand mit engmaschigem Drahtgitter, Maschenweite 40 x 40 x 4 mm · pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Böden aus biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchedekor, Tragfähigkeit pro Boden 90 kg · Bodenplatte festmontiert, Einlegeböden im Raster von 100 mm verstellbar · lichter Etagenabstand 280 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), geringer Anfahr,- Roll- und Schwenkwiderstand, geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden, Reifen nicht kreidend, Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager, mit Totalstopp-Zentralbremssystem an den Lenkrollen Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Boden: 90kg · Gewicht: 130kg · Ausstattung: 4 lose Böden · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: serienmäßig · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
750 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
680 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Gesamthöhe:
1792 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Ausführung:
Drahtgitter, 1 Längsseite offen
Anzahl Etagen:
4
lichter Etagenabstand:
280 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1170 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 750kg, Paketwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 778,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,62*
€ 1.069,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,03*
€ 1.057,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,56*
€ 1.013,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,77*
€ 977,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,68*
€ 926,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
5393
ab € 1.131,82*
Ähnlich
Fetra
5592
ab € 1.380,218*
Ähnlich
Fetra
5392
ab € 1.052,57*
Ähnlich
Fetra
5492
ab € 1.245,666*
Ähnlich
Fetra
5593
ab € 1.510,908*
Ähnlich
Fetra
5493
ab € 1.444,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.