Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen H900xB1050xT700mm lichtgrau/ brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9110444510
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
fetra werkstattwagen
werkstattwagen
abschließbar · mit einem festen und 2 verstellbaren Böden · Tragfähigkeit pro Boden ca. 30 kg · Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt · Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 · TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg · Gesamttragfähigkeit 600 kg · Schrankkorpus lichtgrau, RAL 7035, Tür brillantblau, RAL 5007 Weitere technische Eigenschaften: · Ladeflächenbreite: 700mm · Arbeitshöhe: 900mm · Rad-Ø: 200mm · Bereifung: TPE · Fronten: brillantblau, RAL 5007 · Anzahl Fachböden: 2 · Tragfähigkeit pro Fachboden: 30kg · Anzahl Flügeltüren: 1 · Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035 · Ladeflächenlänge: 1050mm · Etagenhöhen: 270, 900 mm · Gesamtlänge: 1197 mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Gesamttiefe:
700 mm
Gewicht:
76 kg
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
1050 mm
Ausführung:
Plattform Buchedekor
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lichtgrau, Montagewagen, Transportwagen, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 598,944*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,254*
€ 829,732
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,034*
€ 816,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,814*
€ 778,039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,314*
€ 753,644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,944*
€ 712,743
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
07-4326
ab € 531,264*
Ähnlich
Fetra
2474
ab € 758,708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.