Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 1-strängig,Güte 8 L1000xS6mm Trgf./mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9113445751
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     9113445751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
1-strängig, Güteklasse 8 · nach DIN EN 818-4 (vorm. DIN 5688) · aus hochwertigem, legiertem Stahl · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle · gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1120 kg
Maulweite Lasthaken:
22 mm
Kranöse licht:
110 x 60 mm
Nutzlänge:
1000 mm
Ausführung:
1-strängig, Güteklasse 8
Kettenstärke:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, kettengehänge 1 strang, anschlagkette, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,3172*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,3072*
€ 75,3356
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,5372*
€ 74,4193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,8472*
€ 71,2182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,7372*
€ 68,7073
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,1572*
€ 66,8271
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,3172*
€ 57,4975
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kayser
9113445765
ab € 136,3964*
Ähnlich
Kayser
9113445767
ab € 209,3364*
Ähnlich
Kayser
9113445761
ab € 89,2744*
Ähnlich
Kayser
9113445763
ab € 111,9244*
Ähnlich
Kayser
9113445775
ab € 199,7896*
Ähnlich
Kayser
9113445777
ab € 302,3096*
Ähnlich
Kayser
9113445771
ab € 129,8016*
Ähnlich
Kayser
9113445773
ab € 162,1816*
Ähnlich
Kayser
9113445785
ab € 264,7128*
Ähnlich
Kayser
9113445787
ab € 405,5428*
Ähnlich
Kayser
9113445781
ab € 170,1488*
Ähnlich
Kayser
9113445783
ab € 214,0388*
Ähnlich
Kayser
9113445700
ab € 27,5032*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.