Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstkipper Inh.0,75 m³ L1760xB820xH1270mm gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121443752
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKM 75_L GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462019195
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
eurokraft kippbehälter
für alle Schüttgüter · mit Abrollmechanismus · Mulde aus 3-mm-Stahlblech · am Rand durch eine umlaufende Kantung verstärkt · der Behälter kippt, nach Lösen der Ausklinkvorrichtung vom Fahrersitz, selbstständig und rollt nach Entleerung in die Ausgangsstellung zurück · serienmäßig gegen Abrutschen von den Gabelzinken und gegen unbeabsichtigtes Auskippen gesichert · Alle Maße in Abänderung lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Gabelzwischenmaß: 225mm · Taschenmaß Höhe: 80mm · Taschenmaß Breite: 200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 m³
Tragfähigkeit:
3000 kg
Gewicht:
224 kg
Außenlänge:
1760 mm
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Außenhöhe:
1270 mm
Außenbreite:
820 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 750l, Transportbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,66*
€ 1.059,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 995,21*
€ 1.059,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,14*
€ 1.059,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 997,39*
€ 1.070,56*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.048,642*
€ 1.125,832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,832*
€ 1.339,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,602*
€ 1.335,896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,432*
€ 1.301,184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,112*
€ 1.277,003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,642*
€ 1.247,884
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL VERZ. F. BKM 75
ab € 121,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.