Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 2 Lenk- u.2 Bockrollen PA Trgf.2550 kg f.Selbstkipper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121443763
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SATZ RLL. TRAGF850KGF. BKM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Rollensatz Muldenkipper
bock- und lenkrollensatz
2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen · Rad-Ø 180 mm · Bauhöhe 225 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
passend für:
Selbstkipper
Rad-Ø:
180 mm
Tragfähigkeit:
2550 kg
Bauhöhe:
225 mm
Material:
Polyamid
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerk, Kippbehälterrollen, Lenkrollen, Rollensatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,144*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,414*
€ 432,463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,994*
€ 429,583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,534*
€ 411,185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,484*
€ 399,226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,144*
€ 358,361
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
908884
ab € 523,73*
Sonstiges
Eurokraft
908882
ab € 524,21*
Sonstiges
Eurokraft
908890
ab € 727,22*
Sonstiges
Bauer
BKM 50_L GELBORANGE
ab € 732,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.