Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Kippbehälter
>
Artikel
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,5 m³, Traglast 2500 kg, blau RAL 5012.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-908890
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
908890
EAN/GTIN:
4052462019133
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter ral 5012
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,5 m³, Traglast 2500 kg, blau RAL 5012.
Sehr geringe Breite optimal für enge Gänge. Mit Abrollmechanismus. Günstiger Lastschwerpunkt. Kippvorgang in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen (Gliederkette).
Die Kippbehälter erhalten Sie gegen Mehrpreis auch in anderen RAL-Farbtönen und aus Edelstahl. Bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Volumen:
0.5 m³
Traglast:
2500 kg
Gesamtlänge:
1550 mm
Gesamtbreite:
820 mm
Gesamthöhe:
1045 mm
Schüttkanthöhe:
951 mm
Ausführung Kippbehälter:
ohne Radausstattung
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kipp behälter
,
eurokraft kippbehälter
,
eurokraft pro
,
908890 49
,
Behälter
,
Großbehälter
,
Kippbehälter schmal BKM
,
Kippcontainer
,
Lagerbehälter
,
Lagerbehälter aus Stahl
,
Muldenkipper
,
Sammelbehälter
,
Schüttgutbehälter
,
Stahlblechbehälter
,
Stapleranbaugerät
,
Stapleranbaugeräte
,
Transportgerät
,
Transportgeräte
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,32*
€ 841,14*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,58*
€ 841,16*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,50*
€ 847,50*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,98*
€ 849,71*
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,58*
€ 1.052,92*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,92*
€ 1.252,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,12*
€ 1.229,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.022,78*
€ 1.217,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,15*
€ 1.194,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,70*
€ 1.172,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,58*
€ 1.146,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel verz.f.Selbstkipper 500l BAUER
Bauer
DECKEL VERZ. F. BKM 50
ab € 109,15*
Zubehör
Rollensatz 2 Lenk- u.2 Bockrollen PA Trgf.2550 kg f.Selbstkipper
Bauer
SATZ RLL. TRAGF850KGF. BKM
ab € 299,884*
Zubehör
Rollensatz 2 Lenk- u.2 Bockrollen PA Trgf.2550kg f.Selbstkipper/Kippbehälter
Bauer
4509-01-0300
ab € 298,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen