Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstkipper Inh.1,0 m³ L1760xB1060xH1270mm lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121444133
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKM 100 L LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462019294
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter ral 5012
für alle Schüttgüter · mit Abrollmechanismus · Mulde aus 3-mm-Stahlblech · am Rand durch eine umlaufende Kantung verstärkt · der Behälter kippt, nach Lösen der Ausklinkvorrichtung vom Fahrersitz, selbstständig und rollt nach Entleerung in die Ausgangsstellung zurück · serienmäßig gegen Abrutschen von den Gabelzinken und gegen unbeabsichtigtes Auskippen gesichert · Alle Maße in Abänderung lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Gabelzwischenmaß: 410mm · Taschenmaß Höhe: 80mm · Taschenmaß Breite: 200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,0 m³
Tragfähigkeit:
3000 kg
Gewicht:
248 kg
Außenlänge:
1760 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Außenhöhe:
1270 mm
Außenbreite:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 1000l, Transportbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.184,20*
€ 1.272,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.187,16*
€ 1.273,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.187,92*
€ 1.273,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.205,45*
€ 1.292,53*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.265,828*
€ 1.358,798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,798*
€ 1.616,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,088*
€ 1.593,515
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,708*
€ 1.538,323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,248*
€ 1.519,925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,828*
€ 1.506,335
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL VERZ. F. BKM 100
ab € 177,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.