Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenkipper Inh.250l L1359xB713xH780mm anthrazitgrau m.Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9121444269
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4701A/7016
EAN/GTIN:
     4017976247014
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm Stahlblech · Rand oben zweimal umgekantet · Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt · Untergestell aus Kantprofilen 3 mm, mit integrierten Staplertaschen · mit Trittblech und Kippsicherung · mit Rohrschiebegriff · pulverbeschichtet · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung · Rad-Ø 200 mm · Naben mit Kugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 Weitere technische Eigenschaften: · A: 194mm · C: 603mm · D: 72mm · Radbreite: 40mm · Ausstattung: mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Bereifung: TPE · Kastenlänge: 1200mm · B: 203mm · Kastenbreite: 652mm · Schüttkantenhöhe: 780mm · Kastenhöhe: 413mm · Kastenmaße: 1200 x 652 x 413 mm · Schüttkantenhöhe mit Rollen: 780 mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 70 kg · TOTALSTOP möglich?: serienmäßig · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 l
Ausführung:
mit Ablasshahn
Tragfähigkeit:
750 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rad-Ø:
200 mm
Außenlänge:
1359 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Außenhöhe:
780 mm
Außenbreite:
713 mm
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,85*
€ 602,64*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,34*
€ 602,65*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 551,83*
€ 602,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,29*
€ 614,26*
Lager 345
36 Tage
24
Frei Haus
ab € 671,5628*
€ 725,3028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,3028*
€ 863,1103
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,2528*
€ 853,5308
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,3728*
€ 829,8736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,9428*
€ 815,0819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,5628*
€ 799,1597
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
47D1/7016
ab € 159,10*
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.