Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,75 m³ L840xB1245xH1145mm lack.lichtblau o.Zentrierwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121444305
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 750 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462007154
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: ohne Zentrierwände · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 415/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1245 mm
Inhalt:
0,75 m³
Länge:
840 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
144 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1145 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,90*
€ 780,72*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,91*
€ 780,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,49*
€ 786,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,83*
€ 788,35*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 760,22*
€ 824,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,32*
€ 980,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,15*
€ 962,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,15*
€ 940,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,87*
€ 922,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,22*
€ 904,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L+B 450
ab € 144,88*
Zubehör
Bauer
ZW FB 500-750
ab € 115,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.