Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm feuerrot Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121452063
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1505-42 FEUERROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 5000 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach · für eine sichere Lagerung in Regalen, auch zum Transport auf Rollenbahnen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · zul. Auflast: 2500kg · Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
39 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 206,11*
€ 255,03*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,51*
€ 297,00*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,05*
€ 297,29*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 279,538*
€ 324,968*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,18*
€ 332,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,968*
€ 386,712
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,238*
€ 383,463
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,258*
€ 370,397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,438*
€ 365,851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,538*
€ 332,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 184,91*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 176,68*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 184,73*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 176,14*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 184,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 175,60*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 184,11*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 175,40*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 224,37*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 210,93*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 215,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 202,86*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 216,20*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 203,60*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 216,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.