Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm resedagrün Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121452066
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1510-42 RESEDAGRÜN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 5000 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach · für eine sichere Lagerung in Regalen, auch zum Transport auf Rollenbahnen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · zul. Auflast: 5000kg · Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
44 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,38*
€ 263,66*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 215,00*
€ 263,93*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,77*
€ 302,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,85*
€ 304,81*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 289,5716*
€ 331,0016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,0016*
€ 393,8919
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,9416*
€ 391,4405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,5116*
€ 380,2188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,9516*
€ 375,9824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,5716*
€ 344,5902
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 176,18*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 184,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 176,63*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 184,58*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 176,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 184,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 176,17*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 224,55*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 210,09*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 215,98*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 203,98*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 215,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-01
ab € 202,68*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-02
ab € 215,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-02
ab € 203,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.