Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L800xB500xH500mm enzianblau m.1/2 Klappe u.Füßen Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121452107
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1510-1-0 1581 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
Stapelbehältervollwandklappe
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 2500 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fach Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 500mm · zul. Auflast: 5000kg · Abstand Kranösen B3: 535mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Abstand Kranösen L3: 835mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
360 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
800 mm
Gewicht:
22 kg
Breite B1:
500 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Ausführung:
mit 1/2 Klappe und Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
500 mm
Füllhöhe H2:
400 mm
Einfahrmaß L2:
660 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vollwandklappe Stapelbehälter, leichtbaubehälter enzianblau, vollwandklappe stapelbehälter, leichtbaubehälter heson, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 165,78*
€ 203,57*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,56*
€ 224,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,11*
€ 224,43*
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 200,61*
€ 232,21*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 236,7476*
€ 273,3976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,3976*
€ 325,3431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,0176*
€ 322,5109
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,8176*
€ 310,3729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,3476*
€ 307,4336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,7476*
€ 281,7296
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 185,08*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 175,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 184,95*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 175,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 183,46*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 175,82*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 225,36*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 210,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 215,60*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 203,10*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 217,12*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-01
ab € 203,85*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-02
ab € 216,40*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-02
ab € 202,95*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-42
ab € 268,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.