Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm feuerrot m.1/2 Bordwand u.Füßen Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121452168
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1520-4-0 1581 FEUERROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln, Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 2500 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · zul. Auflast: 5000kg · Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
33 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
mit 1/2 Bordwand und Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 244,4432*
€ 286,0532*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 267,47*
€ 327,24*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,30*
€ 329,55*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,91*
€ 331,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,78*
€ 644,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,0532*
€ 340,4033
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,6032*
€ 337,4878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,1932*
€ 327,4799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,8532*
€ 324,6953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,4432*
€ 290,8874
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 242,27*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 241,54*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 314,38*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 151,92*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 209,85*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 205,77*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 206,24*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 260,73*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 226,06*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 225,44*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 287,65*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 176,18*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 184,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-02-05
ab € 205,19*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 176,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.