Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB1000xH600mm mausgrau m.1/2 Bordwand u.Füßen Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121452180
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1505-12-0 MAUSGRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln, Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 2500 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 1000mm · zul. Auflast: 2500kg · Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
35 kg
Breite B1:
1000 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
mit 1/2 Bordwand und Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter mausgrau, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,05*
€ 289,63*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,88*
€ 289,92*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 270,1768*
€ 313,1368*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,73*
€ 365,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,62*
€ 366,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,1368*
€ 372,6328
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,2568*
€ 370,3956
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,3868*
€ 358,6503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,8168*
€ 354,402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,1768*
€ 321,5104
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 214,87*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 204,75*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 215,04*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 206,14*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 215,62*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 206,09*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 214,46*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 205,62*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 266,57*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 249,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 235,74*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 248,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 237,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 247,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-01
ab € 235,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.