Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-/Lagergestell f.Langgut m.Füßen L1200xB800xH600mm verz.58 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121452476
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     2163-3 VERZINKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
Stapelbehälter
aus Stahlblech, lackiert · starke Eckpfosten als Kastenprofil mit Knotenblechfunktion · der umlaufende U-Rahmen bildet in Verbindung mit einem stark profilierten Boden die Bodengruppe · Kastenprofile unter dem Boden sorgen für einen problemlosen Transport mit dem Gabelstapler · Stapeltaschen mit Kranösen · die Gestelle sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse in den Kranösen über 4 Punkte kranbar · Tragfähigkeit 1500 kg, zulässige Auflast 4500 kg, zulässige Stapelhöhe 4-fach Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Füßen · Ausführung: für Langgut · Material: Stahlblech · Stapelhöhe H1: 600mm · Ladeweite längs: 730mm · Auflast: 4500kg
Weitere Informationen:
Länge L1:
1200 mm
Breite B1:
800 mm
Farbe:
verzinkt
Tragfähigkeit:
1500 kg
Einfahrmaß B2:
520 mm
Gewicht:
58 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Füllhöhe H2:
450 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter heson, stapelbehälter, Transport-/Lagergestelle, Transportbehälter, Transportgestelle
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,29*
€ 354,09*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,46*
€ 354,09*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,72*
€ 369,81*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 309,04*
€ 371,26*
Lager 345
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 395,7512*
€ 442,3512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,3512*
€ 526,3979
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,6412*
€ 521,983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,3212*
€ 508,5122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,1712*
€ 498,8137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,7512*
€ 470,9439
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.