Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-/Lagergestell f.Langgut m.Füßen L1200xB1000xH600mm verz.66 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121452477
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     2163-4 VERZINKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
Stapelbehälter
aus Stahlblech, lackiert · starke Eckpfosten als Kastenprofil mit Knotenblechfunktion · der umlaufende U-Rahmen bildet in Verbindung mit einem stark profilierten Boden die Bodengruppe · Kastenprofile unter dem Boden sorgen für einen problemlosen Transport mit dem Gabelstapler · Stapeltaschen mit Kranösen · die Gestelle sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse in den Kranösen über 4 Punkte kranbar · Tragfähigkeit 1500 kg, zulässige Auflast 4500 kg, zulässige Stapelhöhe 4-fach Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Füßen · Ausführung: für Langgut · Material: Stahlblech · Stapelhöhe H1: 600mm · Ladeweite längs: 730mm · Auflast: 4500kg
Weitere Informationen:
Länge L1:
1200 mm
Breite B1:
1000 mm
Farbe:
verzinkt
Tragfähigkeit:
1500 kg
Einfahrmaß B2:
720 mm
Gewicht:
66 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Füllhöhe H2:
450 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter heson, stapelbehälter, Transport-/Lagergestelle, Transportbehälter, Transportgestelle
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,86*
€ 380,72*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,07*
€ 380,72*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,38*
€ 396,84*
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 333,36*
€ 398,66*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 419,7504*
€ 468,5104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,5104*
€ 557,5274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,9904*
€ 552,1486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,7104*
€ 542,2954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,9104*
€ 531,8234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,7504*
€ 499,503
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.