Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 300l PE weiß 2 Tragegriffe Einfüllöffnung-D.200mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9122450474
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825060
EAN/GTIN:
     4023122500476
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank graf
ovale Form · weiß · Schraubdeckel Ø 200 mm · Auslaufstutzen Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · Füllstand von Außen gut sichtbar · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit je Griff max.: 30kg · Ausführung: oval
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 l
Einfüllöffnung-Ø:
200 mm
Ausstattung:
2 Tragegriffe
Auslaufstutzen-Ø:
34 mm
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
790 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Material:
Polyethylen
Gesamtlänge:
870 mm
Marke:
GRAF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, gefahrstofftank 300l, Fass, Fässer, Kunststofffass, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfass, Weithalsfässer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,98*
€ 205,95*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 232,41*
€ 285,75*
€ 4,95*
ab € 244,67*
€ 299,89*
Frei Haus
ab € 279,98*
€ 336,24*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,75*
€ 340,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,90*
€ 333,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,29*
€ 319,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,08*
€ 316,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,31*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,82*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,30*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,50*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.